曜日別特売
- 18-0 お子様フォーク 4本刃 穴明 ワダコーポレーション 29939866

18-0 お子様フォーク 4本刃 穴明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29939866品番-
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
食器の種類子供用食器材質18-0ステンレス種別フォーク全長(mm)128TKG品番9-1832-0601TKG品番(2017)6-1631-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする