池永鉄工
池永鉄工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
池永鉄工の グラス・食器・カトラリー
池永鉄工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IK スタッキングステーキ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29940058
品番
13cm
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
外寸(mm)
130×20
内寸(mm)
120×16
鉄板厚さ(mm)
4
TKG品番
9-1862-2101
木台寸法(mm)
200×155
TKG品番(2017)
6-1662-1501