グッチーニ
グッチーニの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グッチーニの グラス・食器・カトラリー
グッチーニの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
グッチーニ ボウル 2969
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
105
注文コード
29940444
品番
2592 25cm グレー
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・高さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
105
材質
SAN樹脂
容量(mL)
3000
サイズ(cm)
25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×105
TKG品番
9-2359-0114
TKG品番(2017)
6-2144-0315