ボトル 10092/01 ダブルウォール ドリンク&デザイン ボルミオリ・ルイジ 29941022

※使用例

ダブルウォール ドリンク&デザイン

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29941022品番ボトル 10092/01
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,817
販売価格(税別)
5,288
容量(mL)750寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×270品名・タイプデカンタTKG品番9-1938-1301TKG品番(2017)6-1735-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29941022
2022-08-30
用途: 冷たい白ワインを注ぎそのままワインクーラーで冷やす
卸売・小売業

商品説明には…750mlの容量が書かれていますが…
そこは…それ…イタリヤ製?!
ワイン一本を注ごうとすると…750mlは、
入り切らず…丁度、ワイングラスに先に50mlくらいを
取って置いて、充たされる位なので…
実質的には700ml位の容量だと感じます。
まぁ…ラテン系の乗りで…デザインとセンスが面白い!!
位で買うべきです。あと…ダブルウォールになっているので…素材がとても薄く作ってます。細心の注意で、取り扱わないと、直ぐに割ってしまう可能性も有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする