405152ー15287 RT メッシュ レクタングルプレート リックローゼンタール 29942693

RT メッシュ レクタングルプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード29942693品番405152ー15287
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状長角皿食器の種類洋食器高さ(mm)18サイズ(cm)20短辺(mm)100長辺(mm)200TKG品番9-2333-1401TKG品番(2017)6-2107-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする