グレープストーン キャニオン
オーバル深口プラター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
23
18
23
31
35
高さ(mm)
30
25
30
41
長辺(mm)
232
183
232
313
347
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29943436
品番
23cm
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
形状
楕円皿
長辺(mm)
232
短辺(mm)
140
高さ(mm)
30
材質
白磁器
電子レンジ
可
食器洗浄機
可
色
白
サイズ(cm)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×140×30
TKG品番
9-2315-1002
TKG品番(2017)
6-2122-1402