曜日別特売
HA2801BL ハナ プレート ミヤザキ食器 29943488

 

HA2801BL ハナ プレート ミヤザキ食器 29943488
HA2801BL ハナ プレート ミヤザキ食器 29943488

ハナ プレート

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード29943488品番HA2801BL
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状丸皿食器の種類洋食器ブルーサイズ(cm)28寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×17TKG品番9-2353-0102TKG品番(2017)6-2137-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29943472
2022-10-24
用途: 来客時デザート
モトエ鉄工株式会社製造業

涼しげでなかなかない素敵なガラス皿です。冬。お正月向けに赤いお皿も欲しいと狙っています。ちなみに器とセットで使用するととても料理が映えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする