※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
配管接続方式Sカプラープラグ付(KK4P-02MS)
ノズル長(mm)12
接続口径Rc1/4
注文コード29943776
品番VMG11W-N11-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は配管接続方式・ノズル長・接続口径など277種類から選べます
他の種類を見る
供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし