※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA111A-〜)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(8A) 1/4 定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz) ねじの種類(F) G 注文コード29950401 品番VNA111A-F8A-2G-B
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など250種類から選べます 他の種類を見る

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ポート数2 ねじの種類(F) G 管接続口径(8A) 1/4 定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 型式VNA1 リード線取出方法(G) グロメット 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(B) ブラケット付 弁形式(1) N.C.
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする