SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の クリーンルーム用ウェア
SunDisk(ソルディ)の クリーンウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ クリーンウェア
クリーンルーム ハイネック続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29953148
品番
#1702
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
<エピクロス・メガーナ>
超導電性・長繊維加工糸を使用
発塵・吸塵性が少なく、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
色
サックス
サイズ
M
仕様
左胸内ポケット1、袖口・裾ゴム
エコマーク認定
認定
身長(cm)
168
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
93
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
56
機能
低発塵性、低吸塵性、帯電防止、耐摩擦、耐洗濯性
総丈(cm)
145
バスト(cm)
105
アズワン品番
65-1701-48
素材
ツイル/ポリエステル100%(再生PET繊維55%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 101