※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
プロセスバルブ (VNA111C-〜)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(10A) 3/8
定格電圧(V)
(3) AC110 (50/60Hz)
注文コード
29953411
品番
VNA111C-10A-3GB
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10A) 3/8
定格電圧(V)
(3) AC110 (50/60Hz)
手動操作方式
(B) ロック式B形(要工具形)
型式
VNA1
リード線取出方法
(G) グロメット
材質(シール)
(C) EPRシール
弁形式
(1) N.C.
CADデータダウンロード