Y02FSK110WH 雷サージ付省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 29956736

雷サージ付省エネタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29956736 品番Y02FSK110WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズでスペースを気にせず配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

質量(g)44 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×55×33 差込口1個口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29956736 Y02FSK110WH 20574277 Y02FSK110WH 雷サージ付省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 雷サージ付省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする