リング照明 LFRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個光源可視光発光色照光形状リング形注文コード29960288品番LFR-130SW2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥248,915
販売価格(税別)
226,286

フラットな発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
フラットな発光面から均一拡散光を照射。

用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など消費電力24V/5.7W長さ(mm)125幅(mm)125高さ(mm)12質量(g)250電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD外径(Φmm)125相関色温度(K)5500照光種別面発光発光色光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする