リング照明 LFRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個光源可視光発光色照光形状リング形注文コード29960297品番LFR-130BL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥248,915
販売価格(税別)
226,286

フラットな発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
フラットな発光面から均一拡散光を照射。

用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など消費電力24V/5.7W長さ(mm)125幅(mm)125高さ(mm)12質量(g)250電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD外径(Φmm)125照光種別面発光発光色光源可視光ピーク波長(nm)470照射方式垂直投光照光形状リング形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする