曜日別特売

同軸照明 LFV3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
発光色
長さ(mm)75
幅(mm)46
内容量1個注文コード29963158品番LFV3-35SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カメラと同軸上から拡散光を均一に照射
【拡散効果を自由にカスタマイズ】
【高画素カメラに対応した同軸照明】
カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。
高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。

用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など消費電力24V/3.7W長さ(mm)75幅(mm)46高さ(mm)39質量(g)175電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD相関色温度(K)6500照光種別拡散光発光色光源可視光照射方式斜光照光形状同軸落射形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする