照明ジョイントブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法A(mm)210
内容量1個注文コード29967053品番BK-250-JO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,644
販売価格(税別)
57,858

ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。
点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。

適合HPD2-250シリーズ、HPR2-250シリーズ高さ(mm)4寸法A(mm)210寸法B(mm)266寸法C(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする