CCS(シーシーエス)
取付拡張ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法A(mm)
70
40
70
90
122
160
210
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29967123
品番
BK-75-CI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,429
販売価格(税別)
¥
38,572
バスケットに入れる
照明の取り付け方法を拡張するブラケットです。
水平面への取り付けに加え、垂直面へも取り付け可能です。
適合
HPD-75シリーズ、HPR2-75シリーズ
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
91
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
6