曜日別特売

アダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法A(Φmm)32.2
内容量1個注文コード29967306品番AD-LDR-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。

適合LDR-32寸法D(Φmm)36寸法C(mm)7寸法B(Φmm)28寸法A(Φmm)32.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする