CCS(シーシーエス)
レンズ取り付けリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ねじ穴
M27
M25.5
M27
M30.5
寸法B(mm)
10
10
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29967367
品番
MR-LDR-32-M27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,787
販売価格(税別)
¥
20,715
バスケットに入れる
レンズのフィルター用ネジ部に照明を直接取り付けることができます。
設置場所が狭い環境に最適です。
適合
LDR2-32
ねじピッチ
P0.5
寸法B(mm)
10
寸法C(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
36
ねじ穴
M27