三菱マテリアル
インサート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・厚さ・材質
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
材質
BC8105
注文コード
29970334
品番
NP-DNGA150412FS4 BC8105
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
BC8105
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
商品説明動画
高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
参考になった