三菱マテリアル
鋼旋削加工用インサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
29973213
品番
DNMG150404-LP MC6035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
166
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MC6035
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった