日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
保護メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29975532
品番
SS-29 PCF
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ
仕様
固定式サイドシールド:一体型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
40
フレーム色
ブラウン
材質(フレーム)
アセテート