日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
保護メガネ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29975557
品番
SS-28 PCF
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ
仕様
着脱式サイドシールド:テンプル前方から着脱
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
50
フレーム色
ブラウン
材質(フレーム)
アセテート