日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
保護メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱
注文コード
29975602
品番
SS-35 PCF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ
仕様
着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
36
フレーム色
ブラック
材質(フレーム)
ナイロン