※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
軽作業メガネ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
グリーン
仕様
固定式サイドシールド:一体成型、テンプル長さ調節、フレーム角度調節、鼻パッド位置調節
注文コード
29975636
品番
SS-36 グリーン
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
日曜大工や園芸などの軽作業時に着用するメガネ
仕様
固定式サイドシールド:一体成型、テンプル長さ調節、フレーム角度調節、鼻パッド位置調節
レンズ色
グリーン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
35
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
ポリカーボネート