日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
軽作業メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
グリーン
注文コード
29975697
品番
38 グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
レンズ色・仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
日曜大工や園芸などの軽作業時に着用するメガネ
レンズ色
グリーン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
35
フレーム色
ブラック
材質(フレーム)
アセテート