日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全ゴーグル
日本光器製作所(NIKKO)の 通気孔無し ゴーグル
保護ゴーグル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
無気孔、接顔部:モルトプレーン
注文コード
29975995
品番
214FC
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ両面に防曇加工。
湿気の多い作業場などに最適。紫外放射約100%カット。
仕様
無気孔、接顔部:モルトプレーン
質量(g)
98
フレーム色
ブラック
材質(フレーム)
ゴム