日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全ゴーグル
日本光器製作所(NIKKO)の 通気孔無し ゴーグル
保護ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29976022
品番
201
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護。
仕様
無気孔、レンズ交換不可
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
60
フレーム色
グリーン
材質(フレーム)
軟質ビニール