遮光メガネ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 遮光度2 注文コード29976528 品番PC-5 NIKKO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,740
この商品は遮光度など12種類から選べます 他の種類を見る

薬品、熱に強い!国内希少なガラスレンズを使用した遮光メガネ

遮光度2 質量(g)40 種類遮光メガネ レンズ色グリーン系 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)強化ガラス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29976528 PC-5 NIKKO2 29976424 NY-6 IR2 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 1個 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29976582
2025-05-10
用途:
建設現場確認
サービス業

もっと遮光度の高いグラスを買った方が良かったかも。

対象商品:
29976573
2023-04-14
用途:
私は外出時の遮光に使用しようと思っています。
その他業種

かっこ良くレンズの色とユニークなデザインで、大好きです。

対象商品:
29976625
2020-08-05
用途:
バーナーを使うため。
その他業種

遮光が一番強いのを購入、レンズには満足。
ただレンズが中心に寄りすぎ、顔の小さい人にはいいかも。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする