遮光メガネ

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 遮光度5 注文コード29976555 品番PC-5 NIKKO5
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は遮光度など12種類から選べます 他の種類を見る

薬品、熱に強い!国内希少なガラスレンズを使用した遮光メガネ

遮光度5 質量(g)40 種類遮光メガネ レンズ色グリーン系 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)強化ガラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29976582
2025-05-10
用途:
建設現場確認
サービス業

もっと遮光度の高いグラスを買った方が良かったかも。

対象商品:
29976573
2023-04-14
用途:
私は外出時の遮光に使用しようと思っています。
その他業種

かっこ良くレンズの色とユニークなデザインで、大好きです。

対象商品:
29976625
2020-08-05
用途:
バーナーを使うため。
その他業種

遮光が一番強いのを購入、レンズには満足。
ただレンズが中心に寄りすぎ、顔の小さい人にはいいかも。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする