日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日本光器製作所(NIKKO)の 安全メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 2眼型 メガネ
保護メガネ(foton Safety Glass)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29977578
品番
SS-233N TILA
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軽量で耐衝撃性に優れ、4つ(赤外線/紫外線/D線/ブルーライト)の有害な光線を吸収・カットする優れたTILAレンズを使用したプロユースなメガネ
レンズ色
緑(G)
材質
(レンズ)アクリル、(バンド)ステンレス
質量(g)
約260
タイプ
MPヘルメットバンド(MP)
レンズ形状
丸型