サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラック スケルトンコンテナ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29978506
品番
SCR-09CRE
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
透明カラーボックス付のコンテナラックが新登場。
半透明なので収納物の確認が一目で可能です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×900
コンテナ数
15
均等耐荷重(kg/段)
35
色(ボックス)
レッド
付属品
コンテナ9TMレッド×15個
質量(kg)
33
高さ(mm)
900
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
色(本体)
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
35
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000