サカエメッシュキャリー(五輪車仕様)

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29978664 品番 SCR-M700EB
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。

荷台寸法(mm)680×390 床面高さ(mm)118 質量(kg)2.34 ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在5個 均等荷重(kg)130 荷台寸法(幅)(mm)390 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、たわみに強い、4方向取手付、滑り止め(積載面)、旋回性 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29978664
2020-12-15
用途:
在庫商品の保管
医療・福祉・介護関連業

五輪で小回りがきくことを期待して購入
しかしキャスターが横向きになり、うまく進まないことが多く発生しました (倉庫の床面がツルツルしていないので仕方ないかもしれませんが)
ガタガタしたコンクリート面では不適と思われます

対象商品:
29978646
2019-06-18
用途:
ウォーターサーバーの水置き&運搬
製造業

2か所以上にウォーターサーバーがあり水置場件運搬に利用していますが、
車輪が2輪だけ固定なので、方向が自由に行けないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする