※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サカエ連結キャリー

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29978883 品番 SCR-750NYE
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

3色によるカテゴリー毎の色分けができます。タテヨコの連結が可能です。
メーカーオリジナルのボルトナットレス台車です。ナットの脱落が無くキャスター交換が容易です。

荷台寸法(mm)680×390 床面高さ(mm)125 質量(kg)2.76 イエロー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 均等荷重(kg)120 荷台寸法(幅)(mm)390 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
倉庫から出庫時に活用
日本空輸株式会社 様 (運輸・通信業)

大きさが女性でも扱い易く、大きな段ボールのとき、すぐに連結して使えるのが良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする