SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
プロセスバルブ (VNB311〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
29978986
品番
VNB311AV-20A-1TZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,950
この商品は
定格電圧・ねじの種類・材質
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
管接続口径
(20A) 3/4
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
作動方式
パイロット式
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。