サカエオリジナル色付き透明折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 透明ホワイト 注文コード29978987 品番CL-50TMWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・RoHS指令など8種類から選べます 他の種類を見る

色別管理に最適なサカエオリジナル折りたたみコンテナー。
カラー透明窓で内容物の視認性に優れています。

容量(L)51.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×336 透明ホワイト フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)71 材質PP樹脂(ポリプロピレン) 耐荷重(kg)約20 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)493×335×311 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)336 外寸法・奥行(mm)366
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする