ツータックフィッシング A-1155

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 フレスコグリーン ウエスト(cm)120 注文コード29995613 品番A-1155
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
この商品は色・ウエストなど78種類から選べます 他の種類を見る

カラビナループ&内玉ピケット。右サイドポケット。サイドダブルポケット(ファスナー付)

フレスコグリーン 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用) 股下(cm)80 ウエスト(cm)120 アズワン品番64-4408-94 種別ツータックフィッシング 素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) 材質(ファスナー)樹脂(サイド)、(フロント:引手金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする