- 色
- シルバー
- サイズ
- LL
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- ブルゾン
- 胸囲(cm)
- 124
- 混率(%)
- ポリエステル65・綿35(再生PET繊維65使用)
- 肩幅(cm)
- 52
- 袖丈(cm)
- 59
- 着丈(cm)
- 68
- アズワン品番
- 64-4425-64
- 素材
- ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
- 名入れ
- 可
- 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
- 14×18