ワンタックスラックス K-2103

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30011467 品番 K-2103
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
グリーン 混率(%)ポリエステル90、綿10 股下(cm)76 ウエスト(cm)95 アズワン品番64-4497-61 種別ワンタックスラックス 素材裏綿ソフトツイル 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする