コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
スラックス P-4493
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
パールベージュ
ウエスト(cm)
70
注文コード
30016586
品番
P-4493
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
この商品は
色・ウエスト
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
色
パールベージュ
混率(%)
ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70
アズワン品番
64-4508-59
種別
スラックス
素材
エコソフトツイル