スラックス H-1193

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー ウエスト(cm)88 注文コード30020497 品番H-1193
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は色・ウエストなど75種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 混率(%)ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用) 股下(cm)80 ウエスト(cm)88 種別スラックス アズワン品番64-4481-08 素材エコ交織ツイル・ジュリス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする