スラックス H-1193

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30020515 品番 H-1193
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
ブルー 混率(%)ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用) 股下(cm)76 ウエスト(cm)95 種別スラックス アズワン品番64-4481-10 素材エコ交織ツイル・ジュリス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする