コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
スラックス H-1193
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グリーン
ウエスト(cm)
73
注文コード
30020594
品番
H-1193
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
この商品は
色・ウエスト
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
混率(%)
ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
種別
スラックス
アズワン品番
64-4481-18
素材
エコ交織ツイル・ジュリス