SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット・ポペットタイプ (VP3145-06〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
リード線取出方法
(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
注文コード
30027103
品番
VP3145-062TZB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,900
この商品は
コイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(06) 3/4 (20A)
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
ボディサイズ
(4) 1/2
ポート数
3
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 標準 (内部パイロット)
バルブ
(-) 一般用
CADデータダウンロード