コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
ノータックカーゴパンツ K-1325
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30028023
品番
K-1325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル77(ポリエステル59・ポリエチレンテレフタレート11・ポリトリメチレンテレフタレート7)、綿23
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
73
種別
ノータックカーゴパンツ
素材
ハイパーストレッチツイル