ノータックカーゴパンツ K-1325

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30028075 品番K-1325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ 混率(%)ポリエステル77(ポリエステル59・ポリエチレンテレフタレート11・ポリトリメチレンテレフタレート7)、綿23 股下(cm)83 ウエスト(cm)88 種別ノータックカーゴパンツ 素材ハイパーストレッチツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする