VP3185V-121DA1 パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-〜) SMC 30038294

パイロット・ポペットタイプ (VP3185V-〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 接続口径(12) 1 1/4 (32A) 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 注文コード30038294 品番VP3185V-121DA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,750
この商品はコイル定格電圧・接続口径・切換方式など166種類から選べます 他の種類を見る

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ねじの種類(-) Rc 接続口径(12) 1 1/4 (32A) 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ボディサイズ(8) 1 1/2 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(V) 真空・低圧用
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30039597
2021-12-28
用途:
ダイカストでの真空引きに使用
有限会社川口・青木テクノビレッジ 様

実績があり使用しましたが、もう少しコンパクト化出来ないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする