ワンタックフィッシング P-4485

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30045645 品番 P-4485
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
ベージュ 混率(%)綿50、ポリエステル50 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 種別ワンタックフィッシング 素材ツイル 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂(引手金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする