ブルゾン 2270

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ペールブルー サイズ4L 注文コード30047194 品番2270
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど23種類から選べます 他の種類を見る
ペールブルー サイズ4L 混率(%)ポリエステル65・綿35 種別ブルゾン 胸囲(cm)134 肩幅(cm)56 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 アズワン品番64-4392-40 素材ソフトツイル 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする