コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
ブルゾン 2270
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グリーン
サイズ
EL
注文コード
30047255
品番
2270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
アズワン品番
64-4392-49
素材
ソフトツイル
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
16×18